black&decker 掃除機のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
85件の「black&decker 掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラックアンドデッカー 掃除機」、「車 掃除機 業務用」、「コード式 ハンディクリーナー」などの商品も取り扱っております。
簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。 フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。 電圧(V) 12 集塵方式 サイクロン方式 集塵容量(L) 0.56 コード長さ(m) 5 質量(kg) 1.36 付属品 先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ 電源 車載バッテリー(シガーソケット) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×150×240
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

ノズルの角度を変えてラクラクお掃除。サイクロン方式で車内を強力吸引お掃除。
連続使用時間(分) 約30 長さ(mm) 170 幅(mm) 145 高さ(mm) 270 質量(kg) 約1.28 適合バッテリー - ケーブル長(m) 約5 本体寸法(mm) 約170×145×270 集塵方式 サイクロン方式
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷

車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。 車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。 手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。 座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。 電圧(V) 12 集塵方式 乾湿両用 集塵容量(L) 0.37 質量(kg) 0.8 付属品 先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター 長さ(m) 【シガープラグケーブル】5 電源 車載バッテリー(シガーソケット) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×130×158
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

電源は車のシガーソケットから。安定した作業を実現。豊富なアクセサリーで車内のあらゆる場所に対応。
連続使用時間(分) 約30 質量(kg) 約0.82 ケーブル長(m) 約5 本体寸法(mm) 約400×130×158
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W) 21 集塵容量(L) 0.5 連続使用時間(分) 16 付属品 ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm) 440 幅(mm) 120 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 130 材質(本体) ABS タイプ カプセル式 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa) 3.8 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.3MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分) 約7.5/Ah 質量(kg) 0.9 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 273×170×77 風量(m3/min) 0.9 集塵方式 カプセル式 真空度(hPa) 45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品 延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg) 約1.9(ソフトブラシ含) ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 750 スイッチ スライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L) 約 0.7 電源コード(m) 約6.0 運転音(dB) 75以下 吸引力(W) 200
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵方式 サイクロン 集塵容量(L) 約0.3 吸込仕事率(W) 50 電源コード(m) 約5 質量(kg) 約1.5(製品のみ) 付属品 床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm) 約225×220×390 スケルトンブラック 消費電力(W) 250 スイッチ スライド式(ON/OFF) 運転音(dB) 65
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品 延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋 寸法(mm) 約145×290×220(床用吸込口なし) 質量(kg) 約1.9(製品のみ) ピンク 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 750 スイッチ スライド(ON/OFF) 吸込仕事率(W) 200 集塵容量(L) 約0.7 電源コード(m) 約6.0 集塵方式 ダストケース式 アズワン品番 65-0436-33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品 ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ 長さ(mm) 365 幅(mm) 138 質量(kg) 約2(バッテリー装着時) 高さ(mm) 202 電源(V) 直流18 吸込仕事率(W) パワフル:38、強:23、標準:5 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分) パワフル:約20、強:約30、標準:約80 集塵方式 紙パック式/ダストバッグ式 関連資料 (3.5MB) 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
欠品中

しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。ダストケース、フィルターとも水洗い可能。すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!。届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!。4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。
用途清掃・お手入れ 材質 ABS 質量(g) 約900 電圧(V) DC24 消費電力(W) 約60 電源 シガーソケット コード長さ(m) 約4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約145×420×105 定格電流(A) 約2.5 連続使用時間(分) 約15 ヒューズ容量(A) 10(30mm管) 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。
用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。 吸込仕事率(W) 80 集塵容量(mL) 500 コード長さ(m) 4 付属品 ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書 質量(g) 1150 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×170×210 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。3種類のノズルで、シート全体はもちろん、パネル部分や細かい隙間にもとどきます。
付属品 隙間ノズル、ブラシ、ラバーノズル 材質 AS樹脂、AS樹脂、PVC樹脂 寸法(mm) 111×387×137 質量(g) 780 電源 DC12V/75W コード長さ(m) 約3
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵容量(L) 0.35 質量(kg) 1 コード長さ(m) 充電アダプター:1.7 セット内容 本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター ホワイト 連続使用時間(分) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×100×110 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 約8 取扱説明書 (2.42MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

集塵容量(L) 4 吸込仕事率(W) 105 コード長さ(m) 8 付属品 床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード 消費電力(W) 500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 206×157×439 本体質量(kg) 2.9 運転音(dB) 59
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

車内の隅々まで、快適綺麗! 狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
長さ(mm) 345 幅(mm) 138 質量(kg) 約1.6(バッテリー装着時) 高さ(mm) 202 電源(V) 直流10.8 吸込仕事率(W) パワフル:28、強:19、標準:5 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分) パワフル:約10、強:約12、標準:約25 集塵方式 紙パック式/ダストバッグ式 関連資料 (3.3MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W) 105 吸水容量(L) 5 集塵容量(L) 7 タンク容量(L) 10 コード長さ(m) 約2.5 仕様 最大風量:1.36mm3/min 質量(kg) 約3.0 定格消費電力(W) 610 ホース長さ(m) 約1.8 寸法(cm) 37×36×26 騒音値(dB) 80 最大真空到達度 (kPa) 12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵容量(L) 0.35(吸水量:0.15) 質量(kg) 0.9 コード長さ(m) 1.7 セット内容 本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター レッド 連続使用時間(分) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×100×110 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 約8 取扱説明書 (2.6MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷